Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19'' - 40U - H2000xL800mm - NSYRSWC40

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cadre pivotant

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480067136

Réf. Sonepar

00020006713

Réf. Fournisseur

NSYRSWC40

Marque

Schneider Electric

modèle:

cadre pivotant

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

1901 mm

capacité de charge max.:

3.75 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035