Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19'' - 45U - H2200xL600mm - NSYRSW645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm
matériau - métal
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480067297
Réf. Sonepar
00020006729
Réf. Fournisseur
NSYRSW645
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2200 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
2200 mm
profondeur:
180 mm
capacité de charge max.:
120 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035