Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19'' - 45U - H2200xL800mm - NSYRSW45

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cadre pivotant

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480067303

Réf. Sonepar

00020006730

Réf. Fournisseur

NSYRSW45

Marque

Schneider Electric

modèle:

cadre pivotant

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

2200 mm

profondeur:

2101 mm

capacité de charge max.:

3.75 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035