Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19p - partiel - 15U - H735xL600/800mm - NSYRSWP15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 735 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480067358
Réf. Sonepar
00020006735
Réf. Fournisseur
NSYRSWP15
Marque
Schneider Electric
modèle:
cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
735 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
500 mm
hauteur:
730 mm
profondeur:
735 mm
capacité de charge max.:
30 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0






