Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19p - partiel - 21U - H1002xL600/800mm - NSYRSWP21

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cadre pivotant

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1002 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480067310

Réf. Sonepar

00020006731

Réf. Fournisseur

NSYRSWP21

Marque

Schneider Electric

modèle:

cadre pivotant

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1002 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

500 mm

hauteur:

996.7 mm

profondeur:

1002 mm

capacité de charge max.:

42 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

0