Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19p - partiel - 6U - H355xL600/800mm - NSYRSWP6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cadre pivotant

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 355 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480067327

Réf. Sonepar

00020006732

Réf. Fournisseur

NSYRSWP6

Marque

Schneider Electric

modèle:

cadre pivotant

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

355 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

500 mm

hauteur:

329.9 mm

profondeur:

335 mm

capacité de charge max.:

2 kg

couleur:

acier inoxydable (inox)

numéro RAL:

0