Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19p - partiel - 9U - H468xL600/800mm - NSYRSWP9

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cadre pivotant

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 468 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480067334

Réf. Sonepar

00020006733

Réf. Fournisseur

NSYRSWP9

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

cadre pivotant

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

468 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

500 mm

hauteur:

463.3 mm

profondeur:

468 mm

capacité de charge max.:

2 kg

couleur:

acier inoxydable (inox)

numéro RAL:

0