Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis plein - acier galva. - compart. 12M - 600x800mm - NSYMP12M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480850561
Réf. Sonepar
00002085056
Réf. Fournisseur
NSYMP12M8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
600 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT Accessoires - platine de montage pour enveloppe 800 x 800 mm - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 600mm - nominal - largeur 800mm