Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis plein - acier galva. - compart. 18M - 900x600mm - NSYMP18M6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 900 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480850592
Réf. Sonepar
01887085059
Réf. Fournisseur
NSYMP18M6
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
900 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT Accessoires - platine de montage pour enveloppe 900 x 600mm - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 900mm - nominal - largeur 600mm


