Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis plein - acier galva. - compart. 20M - 1000x800mm - NSYMP20M8

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis plein - acier galva. - compart. 20M - 1000x800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480850622

Réf. Sonepar

00002085062

Réf. Fournisseur

NSYMP20M8

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

1000 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT Accessoires - platine de montage pour enveloppe 1000 x 800mm - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 1000mm - nominal - largeur 800mm