Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis plein - acier galva. - compart. 4M - 200x600mm - NSYMP4M6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 200 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480850455
Réf. Sonepar
01887085045
Réf. Fournisseur
NSYMP4M6
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
200 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT Accessoires - platine de montage pour enveloppe 200 x 600mm - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 200mm - nominal - largeur 600mm


