Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis plein - acier galva. - compart. 5M - 250x800mm - NSYMP5M8

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis plein - acier galva. - compart. 5M - 250x800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480850486

Réf. Sonepar

01887085048

Réf. Fournisseur

NSYMP5M8

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

250 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT Accessoires - platine de montage pour enveloppe 250 x 800mm - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 250mm - nominal - largeur 800mm