Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis plein - pr boîte de dériv. métallique - 155x105mm - NSYPMD1510

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis plein - pr boîte de dériv. métallique - 155x105mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 105 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 155 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480187940

Réf. Sonepar

00020018794

Réf. Fournisseur

NSYPMD1510

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

105 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

155 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

105 mm

hauteur:

155 mm

profondeur:

56 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PanelSeT Accessoires - platine de montage - nominal - hauteur 155mm - nominal - largeur 105mm