Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis plein - pr boîte de dériv. métallique - 206x156mm - NSYPMD2015

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis plein - pr boîte de dériv. métallique - 206x156mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 156 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 206 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480187957

Réf. Sonepar

00020018795

Réf. Fournisseur

NSYPMD2015

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

156 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

206 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

156 mm

hauteur:

206 mm

profondeur:

78 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PanelSeT Accessoires - platine de montage - nominal - hauteur 206mm - nominal - largeur 156mm