Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis plein - pr boîte de dériv. métallique - 256x206mm - NSYPMD2520


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 206 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 256 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480187964
Réf. Sonepar
00020018796
Réf. Fournisseur
NSYPMD2520
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
206 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
256 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
206 mm
hauteur:
256 mm
profondeur:
88 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035