Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Cloisonnement jeu de barres horiz. - Forme 2b - 600x500mm - NSYHPF2B3M85
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
largeur - 700 mm
hauteur - 195 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480850776
Réf. Sonepar
01887085077
Réf. Fournisseur
NSYHPF2B3M85
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
largeur:
700 mm
hauteur:
195 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
3
couleur:
gris
dimension de trame:
50 mm
finition de la surface:
galvanisé
numéro RAL:
7035
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non


