Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - fixation poteau - pour coffret - L400mm - NSYSFPSC40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - colonne/poteau de montage
matériau - acier
largeur - 395 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 32.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480198939
Réf. Sonepar
00020080951
Réf. Fournisseur
NSYSFPSC40
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
colonne/poteau de montage
matériau:
acier
largeur:
395 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
32.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non