Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Jeu 2 cornières levage SF/SFN 3200 - NSYSFTB32

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Jeu 2 cornières levage SF/SFN 3200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - équerre de transport

  • matériau - métal

  • charge maximum supportée - 4000 kg

  • largeur - 3200 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480467684

Réf. Sonepar

00020005080

Réf. Fournisseur

NSYSFTB32

Marque

Schneider Electric

modèle:

équerre de transport

matériau:

métal

charge maximum supportée:

4000 kg

largeur:

3200 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

60 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0

PanelSeT Accessoires - Jeu 2 cornières levage SF/SFN - H60mmxL3200mmxP60mm - diamètre : 32mm - fixation : par vis M12 - montage : partie supérieure de l'enveloppe

Les Atouts de l'article:

Ces cornières sont adaptées au levage et transport des coffrets électriques PanelSeT SFN, PanelSeT SFN pour centres de commande de moteurs, PanelSeT SF, PanelSeT SFHD et PanelSeT SFM. Il peut être fixé à la structure de l'armoire dans l'axe des montants. Les barres sont en acier zingué. La longueur nominale est de 3 200mm et la longueur réelle est de 3 195mm. La charge maximale est de 4000kg. Le kit contient 2 barres de levage et les éléments de fixation.