Schneider Electric - PanelSeT Accessoires -jeu 2 glissières - guidage - châssis - P500mm - NSYSMPS5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail coulissant
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485132150
Réf. Sonepar
00020513215
Réf. Fournisseur
NSYSMPS5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
rail coulissant
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
matériau:
métal
largeur:
29 mm
hauteur:
19 mm
profondeur:
444 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0