Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - jeu 2 supports châssis 19P pivotant L 800 mm - NSYRSWSP8

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 60 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480067402

Réf. Sonepar

00020006740

Réf. Fournisseur

NSYRSWSP8

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

60 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

75 mm

couleur:

autre