Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - jeu 2 trappes latérales - auto ventil. pr socle 100x800mm - NSYSPV8100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble latéral de socle
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485132600
Réf. Sonepar
00020513260
Réf. Fournisseur
NSYSPV8100
Marque
Schneider Electric
modèle:
ensemble latéral de socle
matériau:
acier
largeur:
800 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
adapté pour aération et désaération:
Oui
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005


