Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - jeu 2 trappes latérales - pour socle 100x1200mm - NSYSPS12100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - jeu 2 trappes latérales - pour socle 100x1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480067907

Réf. Sonepar

00020006790

Réf. Fournisseur

NSYSPS12100

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier

largeur:

1200 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

1200 mm

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1200 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

PanelSeT Accessoires - panneau latéral de socle - 4 couvercles de cornière + éléments de fixation + 2 panneaux latéraux - gris RAL 7022 - poudre époxy-polyester - 100 x nominal 1200 mm - IP30 - IK10