Schneider Electric - PanelSeT Accessoires -jeu 4 équerres simples - châssis SF/SFN - NSYSMPSB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires -jeu 4 équerres simples - châssis SF/SFN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606485132181

Réf. Sonepar

00020513218

Réf. Fournisseur

NSYSMPSB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

28 mm

hauteur:

68 mm

profondeur:

34 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0