Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - jeu 4 trappes latérales - pour socle 200x600mm - NSYSPS6200SD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480163128

Réf. Sonepar

00020016312

Réf. Fournisseur

NSYSPS6200SD

Marque

Schneider Electric

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7030

PanelSeT Accessoires - panneau latéral de socle - 4 couvercles de cornière + éléments de fixation + 4 panneaux latéraux - fixé aux angles par 2 vis - gris RAL 7022 - poudre époxy-polyester - 200 x 600 mm - IP30 - IK10