Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - jeu de 2 gliss. de guidage - châssis plein SF/SFN P600mm - NSYSMPS6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - jeu de 2 gliss. de guidage - châssis plein SF/SFN P600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail coulissant

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606485132167

Réf. Sonepar

00020513216

Réf. Fournisseur

NSYSMPS6

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

rail coulissant

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

29 mm

hauteur:

19 mm

profondeur:

544 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0