Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - jeu de 2 hab. lat. - pr châssis 19P - SF/SFN - 2200x800mm - NSYRC22


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 100 mm
hauteur - 2200 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480066788
Réf. Sonepar
00020006678
Réf. Fournisseur
NSYRC22
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
100 mm
hauteur:
2200 mm
profondeur:
15 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035