Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - jeu de 2 habillages lat. - pr châssis 19P - F1200x800mm - NSYRC12

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 1200 mm

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480066719

Réf. Sonepar

00020006671

Réf. Fournisseur

NSYRC12

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

100 mm

hauteur:

1200 mm

profondeur:

15 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035