Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Jeu de 2 panneaux lateraux SF HD - avec fix ext 1600x400 - NSY2SPHD164


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
adapté à la largeur de boîtier - 430 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480678431
Réf. Sonepar
01887067843
Réf. Fournisseur
NSY2SPHD164
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
adapté à la largeur de boîtier:
430 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
430 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
1600 mm
couleur:
gris
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7032
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non