Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - jeu de 4 entretoises - juxtaposition - pour coffret - NSYAEUBUSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pièce de connexion, latéral
matériau - plastique
largeur - 150 mm
hauteur - 15 mm
profondeur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480168710
Réf. Sonepar
00020051520
Réf. Fournisseur
NSYAEUBUSC
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
pièce de connexion, latéral
matériau:
plastique
largeur:
150 mm
hauteur:
15 mm
profondeur:
130 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
0