Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - jeu de 4 entretoises - toit SF/SFN - 60mm - NSYRE60

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement

  • matériau - acier

  • largeur - 21.8 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 18.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606485130903

Réf. Sonepar

00020513090

Réf. Fournisseur

NSYRE60

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce d'espacement

matériau:

acier

largeur:

21.8 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

18.9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non