Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Jeu de 4 pattes de fixation acier - pour boite - NSYAEFPFSB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 22 mm

  • hauteur - 38.5 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480520471

Réf. Sonepar

01887052047

Réf. Fournisseur

NSYAEFPFSB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

22 mm

hauteur:

38.5 mm

profondeur:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PanelSeT Accessoires - jeu de 4 pattes de fixation acier - pour boîte - H (entraxe de fixation) : 20mm x L (entraxe de fixation) : 22mm x P12mm (séparation de coffret mural) - fixation : vissé - type de vis M6 - à l'intérieur emplacement