Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - jeude 4 équerres - rails P400mm - NSYMPB4SD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480154102
Réf. Sonepar
00020019500
Réf. Fournisseur
NSYMPB4SD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
150 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0