Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Jeux de 4 brides simple SF/SFN - NSYSFBKF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble de connexion, latéral

  • matériau - acier

  • largeur - 69 mm

  • hauteur - 34 mm

  • profondeur - 128 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3606485131528

Réf. Sonepar

00020513152

Réf. Fournisseur

NSYSFBKF

Marque

Schneider Electric

modèle:

ensemble de connexion, latéral

matériau:

acier

largeur:

69 mm

hauteur:

34 mm

profondeur:

128 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0

PanelSeT Accessoires- jeu de 4 brides simple SF/SFN - H34mmxL69mmxP128mm- acier galvanisé - fixation par vis - type de vis M6 autotaraudeuse - avec 4 connecteurs renforcés, éléments de fixation

Les Atouts de l'article:

Ce jeu de 4 brides est adapté aux boîtiers électriques PanelSeT SFN et PanelSeT SF. Le produit est conçu pour assembler rapidement 2 coffrets. La fixation s'effectue depuis l'intérieur des coffrets. Le kit contient 4 maillons plats et éléments de fixation. Les maillons plats sont en acier. La protection anticorrosion est assurée par un revêtement époxy-polyester zingué. L'indice de protection est IP40.