Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - joint 3x11mm - rouleau 5,8 m - NSYCEK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485130323
Réf. Sonepar
00020513032
Réf. Fournisseur
NSYCEK
Marque
Schneider Electric
modèle:
connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
plastique
largeur:
5800 mm
hauteur:
3 mm
profondeur:
10 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005




