Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - joints balai plaque passe-câbles - cellule L1600mm - Qt 2 - NSYBCE16

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - brosse

  • type - droit

  • largeur - 705 mm

  • hauteur - 40 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606485130026

Réf. Sonepar

00020513002

Réf. Fournisseur

NSYBCE16

Marque

Schneider Electric

modèle:

brosse

type:

droit

largeur:

705 mm

hauteur:

40 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

25 mm