Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Kit 2 châssis armoire - 2 portes - P500mm - NSYSMP2D5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606485132099

Réf. Sonepar

00020513209

Réf. Fournisseur

NSYSMP2D5

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

matériau:

métal

largeur:

90 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

407 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0