Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Kit 2 châssis armoire - 2 portes - P600mm - NSYSMP2D6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485132105
Réf. Sonepar
00020513210
Réf. Fournisseur
NSYSMP2D6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
90 mm
hauteur:
27 mm
profondeur:
507 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0