Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Kit de 4 pattes de fixation et caches - pour coffret S3D - NSYAEFPFSC2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - composant de bras de support

  • matériau - métal

  • largeur - 42 mm

  • hauteur - 74 mm

  • profondeur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3606481140975

Réf. Sonepar

01887114097

Réf. Fournisseur

NSYAEFPFSC2

Marque

Schneider Electric

modèle:

composant de bras de support

matériau:

métal

largeur:

42 mm

hauteur:

74 mm

profondeur:

12 mm

capacité de charge max.:

150 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7040

PanelSeT Accessoires - 4 pattes de fixation acier et caches plastique - position horiz. ou vert. - couvercle noir | patte argent - plaqué zinc - Charge admissible : 150kg - Haut. 74mm Larg. 42mm Prof. 12mm