Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Kit de mont. travers. - pr var. ATV process - taille1 - NSYPTDS1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Kit de mont. travers. - pr var. ATV process - taille1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 360 mm

  • largeur - 235 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485433202

Réf. Sonepar

01887543320

Réf. Fournisseur

NSYPTDS1

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

360 mm

largeur:

235 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre