Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Kit de nivellement pour SFN/SM - NSYSPLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - autre
taille de fil (M..) - 12
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 10 mm
système à vis - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480396298
Réf. Sonepar
00020045232
Réf. Fournisseur
NSYSPLK
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
autre
taille de fil (M..):
12
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
10 mm
système à vis:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
tête fraisée:
Non
filetage complet:
Non
inclinaison du filetage:
1.75 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
avec bride:
Non
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
couleur:
autre
certificat de type de matériau selon EN 10203:
sans


