Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Kit de plombage - pour boite acier - NSYPPSB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Kit de plombage - pour boite acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480520778

Réf. Sonepar

01887052090

Réf. Fournisseur

NSYPPSB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

plastique

largeur:

22.5 mm

hauteur:

11.45 mm

profondeur:

14.6 mm

couleur:

vert

numéro RAL:

6037