Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Kit fixation centrale - châssis - 19p - NSYRCK19KIT

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480066870

Réf. Sonepar

00020006687

Réf. Fournisseur

NSYRCK19KIT

Marque

Schneider Electric

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

130 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

115 mm

capacité de charge max.:

400 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

0