Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Kit juxtaposition externe SF/SFN - NSYSFBKE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - ensemble de connexion, latéral 
- matériau - acier 
- largeur - 37.5 mm 
- hauteur - 25 mm 
- profondeur - 23 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480067785
Réf. Sonepar
00020006778
Réf. Fournisseur
NSYSFBKE
Marque
Schneider Electric
modèle:
ensemble de connexion, latéral
matériau:
acier
largeur:
37.5 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
23 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0




