Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Kit renforcement - châssis plein - L1000mm - NSYMPRK10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606485130736
Réf. Sonepar
00020513073
Réf. Fournisseur
NSYMPRK10
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
1000 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
20 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0