Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Kit renforcement - châssis plein - L1600mm - NSYMPRK16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 1600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485130750
Réf. Sonepar
00020513075
Réf. Fournisseur
NSYMPRK16
Marque
Schneider Electric
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
1600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
1600 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
20 mm
capacité de charge max.:
0 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0



