Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Limiteur d'angle mécanique 120º - NSYRCDR12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - kit de montage 482,6 mm (19 pouces)
matériau - acier
largeur - 75 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 380 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480066801
Réf. Sonepar
00020064391
Réf. Fournisseur
NSYRCDR12
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
kit de montage 482,6 mm (19 pouces)
matériau:
acier
largeur:
75 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
380 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non




