Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - lot 4 pattes fix - acier Inoxydable - pr SBX - NSYAEFPFSBX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 42 mm

  • hauteur - 74 mm

  • profondeur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3606481714763

Réf. Sonepar

01887171476

Réf. Fournisseur

NSYAEFPFSBX

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

acier inoxydable

largeur:

42 mm

hauteur:

74 mm

profondeur:

12 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PanelSeT Accessoires - lot 4 pattes fixation acier Inoxydable pr boite industrielle SBX - H74mmxL42mmxP12mm (séparation de coffret mural) - avec vis de fixation, 4 cosses, 4 joints d'étanchéité pré montés

Les Atouts de l'article:

Pattes de fixation murale pour PanelSeT S3D en acier inoxydable 304L. Ce lot de 4 supports est fourni avec des vis de fixation et un joint d'étanchéité pré-monté. A monter à l'arrière du coffret, en position horizontale ou verticale.



Quelques mots du fabricant :

  • Isolation électrique totale (Classe II) pour éviter les risques électriques
  • Monté directement à l'arrière du boîtier pour une fixation externe au mur
  • Fournit une distance entre l'enveloppe et le mur
  • Étanchéité assurée par des joints pré montés
  • Emballage écologique réutilisable