Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - outdoor PPC pour cellule SF HD 400x430 mm - NSYSFECA66HD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 610 mm
hauteur - 60 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480681295
Réf. Sonepar
01887068129
Réf. Fournisseur
NSYSFECA66HD
Marque
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
610 mm
hauteur:
60 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
2 mm


