Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - panneau cloisonnement - H1800xP500mm - NSYPPS185

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
largeur - 14 mm
hauteur - 1800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606485127118
Réf. Sonepar
00020512711
Réf. Fournisseur
NSYPPS185
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
largeur:
14 mm
hauteur:
1800 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
autre
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
galvanisé
numéro RAL:
0
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non