Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Patte support bornier 45º SF - NSYFB45

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - composant de bras de support

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480064432

Réf. Sonepar

00020006443

Réf. Fournisseur

NSYFB45

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

composant de bras de support

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

70 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

220 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7040

PanelSeT Accessoires- patte support bornier 45º SF - H50mmxL70mmxP220mm - avec 1 support, éléments de fixation

Les Atouts de l'article:

Support de fixation derail. Finition de surface en acier revêtue de zinc. Avec un angle de 45º. Montage sur structure d’armoire.